スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>

スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> - 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> - 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> - 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> - 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> - 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> - 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> - 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> - 3M(スリーエム)

<特徴>
・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。
・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。
・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
・テープ厚は、0.18mmです。
・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。
・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。
・RoHS指令(10物質)に対応しています。

用途
<用途>
・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。
・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。
・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。
・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。
・高熱ルームでの電気工事用途。
・防災工事の用途。
長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※商品特性上、テープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
※加工元:3M特約加工販売店
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6566720535 青15
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566722135 茶15
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566723035 橙15
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566723935 灰15
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566724835 紫15
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566725735 白15
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566726635 緑15
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566727535 赤15
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566729135 黄15
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566730035 青10
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566730935 茶10
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566731835 橙10
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566732735 灰10
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566733635 紫10
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566734535 白10
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566736135 緑10
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566737035 赤10
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
6566737935 黄10
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする