曜日別特売

作業台用部材/天板のみ/軽量ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ・折りたたみタイプ用

作業台用部材/天板のみ/軽量ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ・折りたたみタイプ用 - 山金工業

山金工業製の軽量作業台「ワークテーブル300シリーズ」、脚部折り畳み式作業台「ワークテーブル折りたたみタイプ」の、「ポリエステル天板仕様」に使用している軽量天板です。
使用中の経年劣化等により天板のみ新調されたい場合の組み替え用天板として。
天板表面材のポリエステル化粧板は、表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすいので検品・梱包・検査・仕分け作業等におすすめです。
天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため、軽量で扱いやすい天板です。

用途ワークテーブル300シリーズ・ワークテーブル折りたたみタイプ「ポリエステル天板」仕様の交換用天板・組み替え用天板として。適合本体天板サイズW1800×D600用質量(kg)10.4高さ(mm)20奥行(mm)600間口(mm)1800材質(天板)ポリエステル化粧板色(天板)アイボリー内容量1枚
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65668201WP-1860-IV
23,900
20,890
22,979(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする