ユニットベンチ 背付き2人掛けソファ

ユニットベンチ 背付き2人掛けソファ - アーバンユニットベンチ 背付き2人掛けソファ - アーバンユニットベンチ 背付き2人掛けソファ - アーバンユニットベンチ 背付き2人掛けソファ - アーバンユニットベンチ 背付き2人掛けソファ - アーバンユニットベンチ 背付き2人掛けソファ - アーバンユニットベンチ 背付き2人掛けソファ - アーバン

自由自在に組み合わせるユニットベンチシリーズ!ブロックのようにユニットして様々な使い方が出来ます

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファ、ベンチとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×65×66(SH:38)素材構造部材:天然木 / 張地:ポリエステル / クッション材:ウレタンフォーム・S字バネ・エラスベルト内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65668517SH-06-3334-2P--BRブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65668526SH-06-3334-2P--GEグリーン
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65668535SH-06-3334-2P--GYグレー
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする