アーバン
大理石調サイドテーブル(正方形)
高級感のある大理石調の天板とブラックスチールとの組み合わせでクールモダンな雰囲気を醸し出します
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×50
素材
天板:プリント化粧繊維合板 / 脚部:鋼塗装ポリウレタン塗装
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65668858
SH-06-183-4--BR
ブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65668867
SH-06-183-4--WH
ホワイト
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。