アーバン
センターテーブル(長方形)
ソファに座ると天板がちょうどよい高さで、ノートパソコンの操作などに適しています。
シンプルで落ち着いたデザインが魅力!
木目調の天板が落ち着いた大人の雰囲気を演出します
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
109×50×56
素材
天板・固定棚・脚部:低圧メラミン
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65668761
SH-06-YQ-0014--NA
ナチュラル
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65668770
SH-06-YQ-0014--BR
ブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65668779
SH-06-YQ-0014--WH
ホワイト
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。