曜日別特売

D型リングファイル(A4タテ型)

D型リングファイル(A4タテ型) - リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型) - リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型) - リヒトラブ

リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
取り出しやすいフィンガーホール付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。

用途書類の収納に。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールサイズA4タテタイプタテ型種類2穴Dリングファイル内容1冊穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合内容量1個
注意
※分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用のとじ具
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
背幅(mm)
横(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65667431G2220-14表紙生地/1.234251230
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
65667440G2230-14表紙生地/1.246260350
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
65667449G2240-14表紙生地/1.656265450
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする