2ポケットフォルダー

2ポケットフォルダー - セキセイ2ポケットフォルダー - セキセイ2ポケットフォルダー - セキセイ

【学校で配られるプリントやちょっとしたメモの一時保管に便利!書類が出し入れしやすい2ポケットフォルダーB5サイズ!】 ・ルーズリーフが最大30枚収容可能。(片面ポケットに入れた場合) ・書類が折れにくいハードタイプ。(表紙の厚み0.6mm) ・透明表紙なので、中身が見えてわかりやすい! ・書類整理に便利な背見出し付。 ・B5サイズ対応。(見開きB4サイズ・A4用紙も収容可能) ・コンパクトで持ち歩きに便利!ランドセルにも収容可能。

用途学校で配られるプリントや資料の持ち歩きに便利!ルーズリーフが最大30枚収容可能!仕様2ポケット / 名刺ポケット付(A4サイズのみ)材質【見出し】紙材質(本体)PP 0.6mm厚(高透明)内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669479ACT-5802-14B5(見開き:B4)(270×211×3※最大マチ10)
250
219
241(税込)
3日以内出荷
65669488ACT-5802-33B5(見開き:B4)(270×211×3 ※最大マチ10)
250
219
241(税込)
3日以内出荷
65669497ACT-5802-51B5(見開き:B4)(270×211×3 ※最大マチ10)
250
219
241(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする