アクティフ リフィル

アクティフ リフィル - セキセイアクティフ リフィル - セキセイアクティフ リフィル - セキセイアクティフ リフィル - セキセイアクティフ リフィル - セキセイアクティフ リフィル - セキセイアクティフ リフィル - セキセイ

商品の特徴。 Actif(アクティフ)…Active(活動)のフランス語。毎日の仕事や勉強をActiveにこなすという意味を含む。 忙しい人の為のハーフオープンリフィル。 ハーフオープン溶着なので、書類が入れやすく落ちにくい。 中に入っている資料をもたつかずに確認できる。 ターゲット。 年齢層/10代後半~30代後半 性別/問わず パーソナルユース(仕事で使うが個人で買う社会人学生) 用途。 書類に穴を開けずにファイリングが出来る。 リフィルのみでも使用可能。 学校で教科ごとのプリントを分ける。

用途書類の出し入れがしやすく、さらに落ちにくい。ハーフオープン溶着の機能的リフィル。サイズA4(310×235)材質(本体)再生PP 0.16mm厚(半透明)穴数2穴収納枚数(枚)【リフィル1あたりのA4コピー用紙】リングファイルにとじて使用する場合約20内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669409ACT-3905-14
380
329
362(税込)
3日以内出荷
65669418ACT-3905-23
380
329
362(税込)
3日以内出荷
65669427ACT-3905-30
380
329
362(税込)
3日以内出荷
65669436ACT-3905-50
380
329
362(税込)
3日以内出荷
65669445ACT-3905-51
380
329
362(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする