曜日別特売

5インデックスフォルダー ピンク

5インデックスフォルダー ピンク - セキセイ

毎日の仕事や勉強をActiveにこなす! 中仕切りで書類をかんたん分類。 1つのフォルダーにまとめて整理。 A4サイズ5ポケット。 小さなメモなどの収納に便利なポケット付き。 大きく開いて出し入れしやすいワードオープンポケット。

用途1つのフォルダーにまとめて整理できるインデックスフォルダー仕様5ポケットピンクサイズA4(310×220)材質(本体)PP 0.2mm厚(半透明)収納枚数(枚)約25内容量1パック(5冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669506ACT-902-21
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする