スローインファイル

スローインファイル - セキセイスローインファイル - セキセイスローインファイル - セキセイスローインファイル - セキセイスローインファイル - セキセイスローインファイル - セキセイスローインファイル - セキセイスローインファイル - セキセイ

商品の特徴 従来の4、8、12ポケットのスローインファイルより、より持ち運びしやすい2ポケットの展開。 ブラックは表紙が不透明なので、外から資料を読まれない。 マイナンバー等の資料をまとめるのにも最適。 Actif(アクティフ)・・・Active(活動)のフランス語。毎日の仕事や勉強をActiveにこなす!という意味を含む。 新機能!ポケットがハーフオープン溶着なので、書類が落ちにくい。中に入っている資料をもたつかずに確認できる。 面倒くさがり屋の為のワイドポケット。書類をきちんと整理したいが出来ない人向き。クリヤファイルが入るワイドポケット。書類を投げ込むように入れて、楽々収納。 ターゲット 年齢層/10代後半~30代後半 性別/問わず パーソナルユース(仕事で使うが個人で買う社会人/学生) 用途 書類に穴を開けずにファイリングが出来る。 背が薄いので、バックの中でも余分なスペースを取らない。持ち運びに。

用途書類の出し入れがしやすく、さらに落ちにくい。新機能ポケットのスローインファイル一件楽着仕様溶着式ポケット(中台紙なし) / 2ポケットサイズA4-S(318×243×3)材質(本体)再生PP 0.4mm厚(半透明、ブラックのみ不透明)ポケット数20収納枚数(枚)【1ポケット】クリアーホルダー1とコピー用紙10(コピー用紙のみの場合は20)ポケット溶着式ポケット(中台紙なし)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669461ACT-3930-60本体:再生PP 0.4mm厚(不透明)、ポケット;再生PP 0.16mm厚
300
259
285(税込)
3日以内出荷
65669470ACT-3930-90本体:再生PP 0.4mm厚(半透明)、ポケット:再生PP 0.16mm厚
300
259
285(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする