曜日別特売

クープレファイル A4

クープレファイル A4 - セキセイクープレファイル A4 - セキセイクープレファイル A4 - セキセイクープレファイル A4 - セキセイクープレファイル A4 - セキセイクープレファイル A4 - セキセイクープレファイル A4 - セキセイクープレファイル A4 - セキセイ

穴をあけずに書類をポケットにはさみ込むだけの簡単ファイリング。

用途書類をポケットにはさみ込むだけの簡単ファイリング仕様名刺スリット付材質【表紙】PP0.3mm厚(不透明)サイズA4(見開きA3)(308×230)内容量1パック(10冊)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670066JC-200-10ブルー
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
65670075JC-200-60ブラック
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする