雅風 文箱 グレートウエーブ

雅風 文箱 グレートウエーブ - セキセイ雅風 文箱 グレートウエーブ - セキセイ

・フタの天面にはスポンジが入り、柔らかい優しい手触りです。・B5サイズのノートや便箋が入る大きさでレターセットや身のまわりの小物入れとしてお使いいただけます。

用途オーソドックスな文箱タイプの布箱材質【表装】楮(こうぞ)入り和紙 【フタ】ウレタン入寸法(mm)B5(205×280×55)質量(g)328内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670109KH-2480-00
3,000
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする