曜日別特売

3インデックスフォルダー

3インデックスフォルダー - セキセイ

オフィスでもプライベートでもシーンを選ばない、幾何学模様のデザイン柄。 表側と裏側の全体に施された模様が、中の書類を見えにくくさせます。 書類を簡単に分類できる、3ポケットタイプ。 光沢を抑えた透明感のあるフォルダー。

用途オフィスでもプライベートでも使える、幾何学模様のデザイン仕様3ポケット材質再生PP0.2mm厚サイズA4(310×230)収納枚数(枚)15内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670005FO-1534-10
200
取扱い終了
65670021FO-1534-90
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする