曜日別特売

A4用 文書保存箱

A4用 文書保存箱 - セキセイA4用 文書保存箱 - セキセイ

タイトル記入スペースの表示で分類・保存を明確化できます。 ペーパーボックスがピッタリ保管できます。 SBF-102C(A4用)3個収納 ペーパーボックス「フタ付」がピッタリ保管できます。 SBF-2838(A4判ヨコ型)3個収納。

用途タイトル記入スペースの表示で分類・保存を明確化材質B段ボール紙サイズA4サイズ用(267×336×328mm)グリーン購入法適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670215SBF-001-00
600
519
571(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする