アゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7

アゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7 - セキセイアゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7 - セキセイアゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7 - セキセイアゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7 - セキセイアゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7 - セキセイ

天然素材の風合い、手に馴染む心地よさ、軽くて丈夫な竹素材のボールペン。天然素材の木目や質感を活かした和テイストの筆記具です。本商品の替芯は、 G2国際標準規格に対応しています。替芯は、AX-11-07をご利用ください。(別売り)

用途軽くて丈夫な竹素材のボールペン仕様パッケージなし材質【軸】竹【クリップ】スチール【プラスチック部品】ABSなど軸径(Φmm)13全長140厚さ(mm)18.4質量(g)12.8タイプノック式、0.7mmインク油性内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669610AX-6612-00
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする