セキセイ
デコピンボールペン
大人気の「デコピン」をオリジナルイラストでデザインしたボールペン。
書くたびに可愛いデコピンと目が合うので毎日が楽しくなるボールペンです。
色
黒インク
タイプ
ノック式 ボールペン
直径×長さL(Φmm×mm)
11×147
クリップ
Φ23mm
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65669935
DP-8333-00
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください