ショルダーベルト ブラック

ショルダーベルト ブラック - セキセイショルダーベルト ブラック - セキセイショルダーベルト ブラック - セキセイショルダーベルト ブラック - セキセイショルダーベルト ブラック - セキセイ

肩の負担を軽減する、柔らかクッションパッド付。10mm厚のふっかふかクッションパッドで肩の負担を軽減。ベルトの長さに合わせてクッションパッドの位置を調整できます。 ベルト長さ調節可能 約980~1300mm。 耐久性が高い金属製フックを採用。 FINN-7778 ビズバッグ コンパクトと組み合わせて使えます。

用途肩に優しい!ふっかふかのクッションパッドで持ち運び快適。材質【本体】PP【クッションパッド】ポリエステル【フック・付属金具】亜鉛合金、鉄長さ(mm)約980~1300寸法(mm)38×980(フックを含む)ブラック質量(g)約113寸法(幅W×長さL)(mm)【クッションパッド】40×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669996FINN-770-60
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする