曜日別特売

デコピン マグネット筆入

デコピン マグネット筆入 - セキセイデコピン マグネット筆入 - セキセイデコピン マグネット筆入 - セキセイデコピン マグネット筆入 - セキセイデコピン マグネット筆入 - セキセイ

・・世界中のファンやメディアから注目の「デコピン」をオリジナルイラストでデザインしたマグネット筆入。
・お座りしたまま、首を傾けてこちらを見ている様子が愛らしく描かれたイラストが印刷されています。
・ランドセルに横置きのまま収納できるコンパクトな作りが特長。立てて入れてもコンパクトなので、ランドセルや学校机の隙間にもピッタリ入ります。
・マグネット式の両面2ドア式筆入で、表側にはスリット入り鉛筆ホルダー付。別売りの鉛筆削りが入ります。
・スペースや時間割シールも付いています。裏側は15cm定規と2種類の三角定規、分度器がまとめてスッキリ収納できます。

用途可愛くて大人気の「デコピン」をオリジナルイラストでデザインしたマグネット式筆入。仕様マグネット式 / 2ドア筆入材質【生地】PVC【芯材】ターポリン・ポール紙・ウレタン【成形皿】HIPS【鉛筆ホルダー】ポリエチレン【閉じ具】マグネット【ヘッダー袋】OPP【封入台紙】紙【時間割シール】紙寸法(mm)223×94×26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669926DP-8331-00
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする