曜日別特売

セグレスペンケース マチ付

セグレスペンケース マチ付 - セキセイセグレスペンケース マチ付 - セキセイセグレスペンケース マチ付 - セキセイセグレスペンケース マチ付 - セキセイセグレスペンケース マチ付 - セキセイ

軽くて丈夫なヨットの帆を生地に採用! 特徴のある生地は、使うほどに独特の風合いが生まれます。 パリパリした質感の固めの生地を使用しているため、使っていくうちに味が出て手に馴染みやすくなります。 白くなったしわは生地特有のもので、欠陥品ではございません。また、生地に防水性・撥水性はございません。 パーツごとに色が異なるカラフルなペンケース。 用途や好みに合わせて選べる、4種類のサイズとデザイン。

用途軽くて丈夫なヨットの帆を生地に採用!寸法(mm)70×205×60材質(本体)ポリエステル材質(スライダー)PVC・亜鉛合金材質(ファスナー)POM樹脂・ポリエステル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669759AZ-2306-10ブルー
600
519
571(税込)
3日以内出荷
65669768AZ-2306-11ライトブルー
600
519
571(税込)
3日以内出荷
65669777AZ-2306-21ピンク
600
519
571(税込)
3日以内出荷
65669786AZ-2306-50イエロー
600
519
571(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする