セキセイ
スペア台紙 ドット糊ブラック
写真が映える黒台紙。上からも下からもスムーズにフイルムがめくれるドット糊タイプのフリー台紙使用。
用途
写真が映える黒台紙。上からも下からもスムーズにフイルムがめくれるドット糊タイプのフリー台紙。
仕様
ドット糊黒台紙1束5枚入 / 継ぎビス2本付
材質
【台紙】紙、PP 【ビス】真鍮
寸法(mm)
175×181
備考
1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚収容できます。(L判写真は縦横どちらでも収容できます。ハガキサイズは縦のみの収容となります。)
寸法(縦×横)(mm)
<台紙> 175×181、<貼付有効>175×143
内容量
1束
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65670346
XP-47F-60
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください