曜日別特売

フレームポケットアルバム ネイビー

フレームポケットアルバム ネイビー - セキセイフレームポケットアルバム ネイビー - セキセイフレームポケットアルバム ネイビー - セキセイフレームポケットアルバム ネイビー - セキセイフレームポケットアルバム ネイビー - セキセイ

表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。 フォトフレームにお気に入りの写真を入れて、世界に1冊だけのオリジナルアルバムに。 Lサイズの写真用紙が40枚収容できます。 写真が映える黒台紙です。 しっかりした布貼の表紙。

用途表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。お気に入りの写真を入れてオリジナルアルバムに。仕様ポケット黒 / Lサイズ 40枚材質【表紙】布 【中芯】紙 【カバー】OPP【フレームカバー】PET寸法(mm)110×160×28寸法(縦×横)(mm)(最大収容)94×130ポケット溶着式ポケット内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670285XP-2740-15
880
749
824(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする