曜日別特売

フォトアルバム用スペア台紙

フォトアルバム用スペア台紙 - セキセイフォトアルバム用スペア台紙 - セキセイフォトアルバム用スペア台紙 - セキセイフォトアルバム用スペア台紙 - セキセイ

表紙のカラーバリエーションと同じ5色で台紙も登場。好きな台紙を気軽に選んでいただくため、1束あたり3枚入りにし、価格も270円(税抜)にしました。 フォトアルバム本体はあらかじめ4枚がセットされており、最大10枚まで収容可能なので、スペア台紙は6枚(2束分)まで追加して頂けます。 特にネイビーブルーの台紙は業界初の色目なのでオススメです。

用途全5色の表紙に合わせたカラフルなラインナップ。ペンなどで書けるライトフリー台紙です。仕様ライトフリー台紙 / 1束3枚入材質【台紙】紙、PP寸法(mm)153×133 / 153×165(貼付有効範囲)穴径(Φmm)【とじ穴】5(間隔80mm)内容量1束
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670030HK-84-20
270
229
252(税込)
3日以内出荷
65670039HK-84-21
270
229
252(税込)
3日以内出荷
65670048HK-84-30
270
229
252(税込)
3日以内出荷
65670057HK-84-61
270
229
252(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする