セキセイ
アルバム ドット糊黒台紙
ギフトにもちょうどいいサイズ感。
高級感のある上質な布貼り表紙のアルバム。
写真が映える黒台紙。上からも下からもスムーズにフイルムがめくれるドット糊タイプのフリー台紙使用。
台紙が増やせるビスタイプ。
用途
インテリアにも馴染むシンプルで上質な布貼り表紙のフリーアルバム。ギフトにもちょうどいいサイズ感。
仕様
内ビス式 / ドット糊黒台紙8枚
材質
【表紙】布 【台紙】紙、PP 【ビス】真鍮
寸法(mm)
181×192×20
備考
1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚収容できます。(L判写真は縦横どちらでも収容できます。ハガキサイズは縦のみの収容となります。)※スペア台紙の補充枚数は約12枚(背表紙付)です。
寸法(縦×横)(mm)
<台紙> 175×181、<貼付有効>175×143
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65670301
XP-4708-15
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
65670310
XP-4708-25
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
65670319
XP-4708-36
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
65670328
XP-4708-61
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
65670337
XP-4708-85
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください