キャッシャーファイル ブラック

キャッシャーファイル ブラック - セキセイキャッシャーファイル ブラック - セキセイキャッシャーファイル ブラック - セキセイキャッシャーファイル ブラック - セキセイ

不透明の表紙が付いているので、閉じると伝票が見えません。 筆記跡がつきにくく、サインしやすい滑らかな本革生地を採用。 高級感のあるツヤが美しい本革素材を使用。手触りもとても心地よい生地です。 表装に本体生地と同色のステッチを入れています。控えめながら上質な雰囲気を演出します。

用途高級感のあるツヤが美しい本革素材を使用したキャッシャーファイルその他化粧箱、保護カバー入材質【表紙】本革【中芯】紙【糸】ナイロン【保護カバー】紙【保護用黒台紙】紙【化粧箱】紙寸法(mm)235×133×12内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669601APL-3021-60
6,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする