曜日別特売

クリップファイル

クリップファイル - セキセイクリップファイル - セキセイクリップファイル - セキセイクリップファイル - セキセイクリップファイル - セキセイクリップファイル - セキセイクリップファイル - セキセイクリップファイル - セキセイ

360度折り返せる表紙が付いた、軽くて丈夫なクリップファイル。不透明の表紙がついているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。

用途360度折り返せる表紙が付いた、軽くて丈夫なクリップファイル。仕様A4-Eその他内ポケット付材質【表紙】再生発泡PP 2.3mm厚 【とじ具】鉄寸法(mm)335×237×14収納枚数(枚)30グリーン購入法適合内容量1パック(10冊)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670240SSS-1616-15
8,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
65670249SSS-1616-21
8,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
65670258SSS-1616-33
8,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
65670267SSS-1616-60
8,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする