曜日別特売

A4背見出し付 のびーるファイル 白

A4背見出し付 のびーるファイル 白 - セキセイ

大量の書類の保存に最適。 背幅が10cmまで広がり、書類を無駄なく合理的に収納出来ます。 分類・検索に便利な背見出し付きです。 背幅を最高10cmまで伸ばす事ができます。 書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。 差し替え式4色背見出しシート付き

用途書類に合わせて背幅が伸びる便利なファイル仕様4穴(45-80-45mm)その他背見出しシート付サイズA4-S(307×220)タイプダブル型(差込表紙部二重式)とじ厚(mm)最大100(背幅17~117)最大収納枚数(枚)1000材質(表紙)再生紙ハトメ真チュウ内容量1パック(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669540AE-500T-70
6,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする