曜日別特売

のびーるファイルエスヤードA4Eイエロー

のびーるファイルエスヤードA4Eイエロー - セキセイ

カラフル表紙でカラー分類できます。 書類の量にあわせて背幅が最大8cmまで伸びます。 ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。

用途書類に合わせて背幅が最大8cmまで伸びる便利なファイル仕様2穴(80mm)サイズA4-E(215×307)タイプダブル型(差込表紙二重式)とじ厚(mm)最大80(背幅17~97)最大収納枚数(枚)800材質(表紙)再生ファイル用紙材質(とじ具)ABS PP PP+EVAグリーン購入法適合内容量1パック(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669567AE-51F-50
5,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする