曜日別特売

ノビールファイル ヒモヤード ブルー

ノビールファイル ヒモヤード ブルー - セキセイノビールファイル ヒモヤード ブルー - セキセイノビールファイル ヒモヤード ブルー - セキセイノビールファイル ヒモヤード ブルー - セキセイノビールファイル ヒモヤード ブルー - セキセイ

背幅が最大10cmまで伸びます。 丈夫なダブル型表紙。 丈夫なとじ紐式、とじ紐の先端はセル式でほつれにくくしっかりファイリングできます。 完全焼却可能な樹脂ハトメ、焼却しても有毒ガスが発生しません。 省スペースで保管、書類の量に合わせて背幅が自由に調整できます。 ファイルととじ紐1本のセット品。 コピー用紙約1000枚まで収容可能です。 書類の量に合わせて伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。

用途リーズナブルなとじ紐タイプののび~るファイル仕様2穴(80mm) / とじ紐(65cm)1本付(ブルー)材質【とじ紐】綿100%ブルーサイズA4-S(302×220)タイプダブル型(差込表紙部二重式)とじ厚(mm)最大100(背幅17~117)最大収納枚数(枚)1000材質(表紙)再生紙グリーン購入法適合ハトメ樹脂製内容量1パック(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669576AE-55WJ-10
3,000
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする