曜日別特売

ノビールファイル 2ウェイ ブルー

ノビールファイル 2ウェイ ブルー - セキセイノビールファイル 2ウェイ ブルー - セキセイノビールファイル 2ウェイ ブルー - セキセイノビールファイル 2ウェイ ブルー - セキセイノビールファイル 2ウェイ ブルー - セキセイ

左右どちらからでも書類の抜き差しができる、両とじ具式2waysタイプ。 背幅が最大12cmまで伸びます。 ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 長期間使用に最適のPP貼り。 丈夫で水に強く、汚れにくい。 新設計、裏側からも書類の抜き差しができる。 表側と裏側の2ケ所にとじ具が付いています。 新設計、ファスナー足は横から抜き差し 足を穴に通さずに書類の出し入れができます。

用途左右どちらからでも書類の抜き差しができる、両とじ具式2waysタイプ仕様2穴(80mm)サイズA4-S(302×220)タイプ両とじ具式 / ダブル型(差込表紙部二重式) / PP貼り(表紙部のみ)とじ厚(mm)最大120(背幅24~140)最大収納枚数(枚)1200材質(表紙)再生紙材質(とじ具)ABS、PP、PP+EVAグリーン購入法適合内容量1パック(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669558AE-50FW-10
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする