セキセイ
アドワンバインダー イエロー
簡単取り外しの暗記シート付のカラフルなバインダー。 簡単に取り外せる暗記シート付でノートでの暗記勉強ができます。 持ち運びに便利な薄型バインダー。 カバンにもすっきり収納。
用途
簡単取り外しの暗記シート付のカラフルなバインダー
サイズ
B5-S(273×210×15)
穴数
26穴
とじ厚(mm)
7
材質(表紙)
再生PP 0.75mm厚
材質(とじ具)
ABS+PP
収納枚数(枚)
30
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65669515
AD-2215-50
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください