曜日別特売

アドワン バインダー イエロー

アドワン バインダー イエロー - セキセイ

簡単取り外しの暗記シート付のカラフルなバインダー。 簡単に取り外せる暗記シート付でノートでの暗記勉強ができます。 厚型のバインダーなのでたくさんノートが綴じられます。 背の形状も角がとれていて手にやさしい。

用途簡単取り外しの暗記シート付のカラフルなバインダーサイズB5-S(273×220×32)穴数26穴とじ厚(mm)14.5材質(表紙)再生PP 0.75mm厚材質(とじ具)ABS+PP収納枚数(枚)100内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669531AD-2232-50
520
449
494(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする