セキセイ
バインダー A5.S 20H
用紙の抜き差し自由自在、MPバインダー[D式]。 とじ具は2段式開閉ですからワイドに開き、記帳がとてもラクにできます。
用途
用紙の抜き差し自由自在のMPバインダー
仕様
20穴、【表装】総布貼(ふち金付)
サイズ
A5-S(230×200×40)
収納枚数(枚)
約200
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65669811
BD-200-00
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください