曜日別特売

ロックリングファイル ペールピンク

ロックリングファイル ペールピンク - セキセイロックリングファイル ペールピンク - セキセイロックリングファイル ペールピンク - セキセイロックリングファイル ペールピンク - セキセイロックリングファイル ペールピンク - セキセイ

・D型リング 書類の端がキレイに揃いインデックスシールが貼りやすい・A4リフィルポケットを綴じてもはみださないサイズ設計・ロック機能表紙・とじ具を表紙のストッパーにはめることにより表紙が、ロックされ、たわみを解消し、自立安定します。・一時的なA4資料とメモが分類できるWポケット付き(名刺やカードも収容可)

用途ワイド表紙だからA4リフィルポケットとA4資料を同時に収容できます。仕様A4-S・2穴、Dリング材質【表紙】PP 1.0mm厚寸法(mm)308×260×32とじ厚(mm)20収納枚数(枚)150内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670231SEL-2835-27
480
409
450(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする