曜日別特売

雅風GREATWAVEカバーノート

雅風GREATWAVEカバーノート - セキセイ雅風GREATWAVEカバーノート - セキセイ雅風GREATWAVEカバーノート - セキセイ雅風GREATWAVEカバーノート - セキセイ雅風GREATWAVEカバーノート - セキセイ

日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインした、日本製カバーノートA5サイズ。
迫力満点に描かれた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」が印象的な表紙。
ノートカバーは表紙が開くポケット仕様になっているので、写真やチケット、メモを入れられたり、お好きな用紙に差し替えて頂くことも可能。

用途葛飾北斎の「グレートウェーブ」が表紙のカバーノート!カバーはポケット仕様なので用紙の差し替えも可能。仕様A5・32枚(64ページ) / 7mm罫(オレンジ)材質【ノート】紙 【表紙】紙 【ノートカバー】PP0.15mm厚寸法(mm)215×155.5×5【ノート収納】210×148サイズA5収納サイズ【表紙ポケット】A4(H210×W297mmまで)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670100KH-2475-00
400
349
384(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする