セキセイ
雅風 扇子 グレートウエーブ
・ 扇子は日本の伝統的な道具であり、夏場の涼をとるだけでなく、贈り物として
用途
携帯性: コンパクトで持ち運びやすく、お土産として最適です
材質
ポリエステル、竹
寸法(mm)
400×220
質量(g)
23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65670118
KH-2483-00
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください