オルゴール クリスタルハーモニー

オルゴール クリスタルハーモニー - アーテック[学校教材・教育玩具]オルゴール クリスタルハーモニー - アーテック[学校教材・教育玩具]オルゴール クリスタルハーモニー - アーテック[学校教材・教育玩具]オルゴール クリスタルハーモニー - アーテック[学校教材・教育玩具]オルゴール クリスタルハーモニー - アーテック[学校教材・教育玩具]

美しい音色を奏でるコンパクトオルゴール
あの話題曲「怪獣の花唄」のオルゴールです。ゼンマイを巻くだけで美しいメロディーが響き、透明ケース越しにムーブメントの動きも楽しめます。小型で扱いやすく、木工や粘土作品と組み合わせたオリジナルクラフトにもおすすめです。
材質:PS。サイズ:60×72×55mm(ストッパー下げ時:高さ51mm)

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様曲名:ホール・ニュー・ワールドセット内容本体のみ材質PS寸法(mm)60×72×55(ストッパー下げ時:高さ51)パッケージ箱入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656706696642
1,080
691
760(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする