曜日別特売

ヘルメットインナー 冬用 耳あて 防寒 保温 インナーキャップ

ヘルメットインナー 冬用 耳あて 防寒 保温 インナーキャップ - AFF WAREヘルメットインナー 冬用 耳あて 防寒 保温 インナーキャップ - AFF WAREヘルメットインナー 冬用 耳あて 防寒 保温 インナーキャップ - AFF WAREヘルメットインナー 冬用 耳あて 防寒 保温 インナーキャップ - AFF WAREヘルメットインナー 冬用 耳あて 防寒 保温 インナーキャップ - AFF WAREヘルメットインナー 冬用 耳あて 防寒 保温 インナーキャップ - AFF WARE

使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。
コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。

用途充電用ケーブルとしてブラックサイズフリー質量(g)37素材フリース、ナイロン、ポリエステル内容量1個
注意
※リールを引っ張る際は左右同時に引っ張ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670949AFF-HWK001-BK
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする