曜日別特売

ダブルライト投光器

ダブルライト投光器 - Berufダブルライト投光器 - Beruf

オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。
コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。
TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。
スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。
さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。
モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。

用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670976BTK-003R
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする