曜日別特売

アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ)

アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ) - Panasonic(パナソニック)
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットベージュ消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)内容量1個
注意
※適用電線以外は絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発火・発熱したり接触不良を起こす原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65676409WTY2201FK
18,750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする