アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)

アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器) - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器) - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器) - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器) - Panasonic(パナソニック)
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)内容量1個
注意
※適用電線以外は絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発火・発熱したり接触不良を起こす原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65676479WTY2401BKマットブラック
17,750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65676488WTY2401FKマットベージュ
17,750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65676497WTY2401HKマットグレー
17,750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65676506WTY2401WKマットホワイト
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする