リーブル
混入対策立体Eマスク 2PLY 耳掛けタイプ ホワイト
1.ノーズクリップ不使用のため、ノーズクリップの飛び出しや異物混入の心配がありません。2.ノーズクリップ不使用のため、調整なしで手間なく装着できます。またマスクへの接触も最小限で衛生的です。
形状
立体
色
ホワイト
幅(cm)
横:11、縦:13
構造
2層
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65676558
No.2827
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください