曜日別特売

プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ

プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ - 日東工業

アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ

適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)5(基準周囲温度40℃)外形寸法横50×縦146×深さ80保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65676838NE52CXPS2P5A
6,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする