インダストリーコーワ
ミニマムローラーマイクロファイバー
低飛散で泡が出にくいマイクロファイバータイプのローラー。木部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズ
ミニマム
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性◎、油性〇、木材保護◎、防水△
ローラーサイズ(inch)
4
材質(パイル)
ポリエステル(マイクロファイバー)
材質(コア)
ポリプロピレン
内容量
1パック(2本)
注意
※ハンドルは別途になります。ミニマムローラーハンドル4インチ(適合品番:10403・10463・10464)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65678335
10213
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください