ミニマムローラー万能

ミニマムローラー万能 - インダストリーコーワミニマムローラー万能 - インダストリーコーワ

万能タイプで平滑面から多少の粗面まで対応し作業性が向上。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。

サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性〇、油性〇、木材保護〇、防水△ローラーサイズ(inch)2材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン内容量1パック(3本)
注意
※ハンドルは別途になります。ミニマムローラーハンドル2インチ(適合品番:10402・10462・14361)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6567836010221
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする