防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕

防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕 - YAMAZEN(山善)防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕 - YAMAZEN(山善)防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕 - YAMAZEN(山善)防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕 - YAMAZEN(山善)防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕 - YAMAZEN(山善)防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕 - YAMAZEN(山善)防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕 - YAMAZEN(山善)防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕 - YAMAZEN(山善)

サッと使える!就寝時に必要な5点セット
セット内容:寝袋、ポンプ付きエア枕、アイマスク、耳栓(ケース付き)、アルミシート
防災士監修
寝袋は収納袋付き
寝袋は丸洗い可能
エア枕はポンプ付きで空気の充填が簡単
アルミシートは下からの熱さや冷たさをやわらげます。また着替えの際の目隠しや避難所での仕切りなどにも使用できます

用途もしもの時の備えに。アウトドアなどにも。シュラフ まくら 防災グッズ 防災用品 防災 防災セット 車中泊 避難所 アウトドア キャンプ 来客用 オールシーズンセット内容寝袋、ポンプ付きエア枕、アイマスク、耳栓(ケース付き)、アルミシート材質寝袋:(表地)(裏地)(中綿)ポリエステル100%、アイマスク:ポリエステル/ウレタンフォーム/ラテックス、エア枕:(側生地)ポリ塩化ビニル/(内蔵ポンプ)TPU、耳栓:(本体)ポリウレタン/(ケース)ポリプロピレン、アルミシート:発泡ポリエチレン/アルミ蒸着フォルム寸法(cm)寝袋:幅75×奥行190、エア枕:幅43×奥行27×高さ12、アルミシート:幅80×奥行200内容量1セット
注意
※寝袋を洗う際は、中性洗剤を使い手洗いで優しく押し洗いし、全体が乾くまでしっかりと乾燥させてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65678089YBN-5G
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする