曜日別特売

スネークカメラ スマートフォン専用

スネークカメラ スマートフォン専用 - YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用 - YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用 - YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用 - YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用 - YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用 - YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用 - YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用 - YAMAZEN(山善)

狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍
先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)
ケーブル:ハードケーブル5m
先端径:8mm
対応使用温度:0~70度
解像度:1920×1440
画素数:約300万画素
視野角:60度
焦点距離:2-10cm
1/1.5/2倍でズーム可能
ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml
写真形式:JPEG
動画形式:MP4
防水防塵等級:IP67
LED:8個
明るさ調整:無段階調整0-24lm
アプリ対応OS
iPhone:iOS9.0以上
Android:6.0以上
スマホより供電可能

用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5防塵防水性能IP67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65677066SC-Y501
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする