FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ

FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ - 冨士端子工業FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ - 冨士端子工業FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ - 冨士端子工業

温度ヒューズは低融点合金を用いた可溶合金タイプと有機化学物質を用いた感温ペレットタイプの2種類に分類されます。
1.可溶合金タイプ…周囲温度の上昇を感温体(低融点合金)が感知し、感温体の持つ表面張力と特殊樹脂の作用により瞬時に回路を遮断します。
2.感温ペレットタイプ…周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。このような構造により確実に回路の遮断を行います。

仕様Tf/115℃、Th/85℃、Tm/200℃タイプNo.412定格電圧(V)AC250定格電流(A)5精度(℃)動作:112±2取得規格PSE/UL/C-UL/VDE/CCC動作温度(℃)公称:115入数(本)100内容量1セット(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65676960FTF-412-100P
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする