Xperia 10 VII (SO-52F) ケース ハーフクリア ハイブリッド 衝撃吸収 ストラップホール付 ストラップホールシート付

Xperia 10 VII (SO-52F) ケース ハーフクリア ハイブリッド 衝撃吸収 ストラップホール付 ストラップホールシート付 - エレコム

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケースです。背面のデザインを活かしながら、半透明の質感で上品さを演出するハーフクリアタイプです。

用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケースです。背面のデザインを活かしながら、半透明の質感で上品さを演出するハーフクリアタイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金ハーフクリア対応機種Xperia 10 VII(SO-52F)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65677231PM-X252GRPACR
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする