インダストリーコーワ
目地ローラー
目地・細部塗装等で使用できます。刷毛に比べ作業効率が格段に向上。水性・油性兼用になります。ローラー幅で、3mm・5mm・8mm・10mmが選べます。
用途
目地・細部塗装等
奥行(mm)
30
ローラー幅(mm)
5
縦(mm)
47
材質(パイル)
ポリエステル
材質(コア)
PP
内容量
1パック(2個)
注意
※ハンドルは、別途になります。ミニマムローラーハンドル1インチ(適合品番:10401・10461・14361)をご使用ください。
※強溶剤への浸け置きは、お止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65678125
14363
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください