曜日別特売

目地ローラー

目地ローラー - インダストリーコーワ目地ローラー - インダストリーコーワ目地ローラー - インダストリーコーワ目地ローラー - インダストリーコーワ目地ローラー - インダストリーコーワ

目地・細部塗装等で使用できます。刷毛に比べ作業効率が格段に向上。水性・油性兼用になります。ローラー幅で、3mm・5mm・8mm・10mmが選べます。

用途目地・細部塗装等奥行(mm)30ローラー幅(mm)10縦(mm)47材質(パイル)ポリエステル材質(コア)PP内容量1パック(2個)
注意
※ハンドルは、別途になります。ミニマムローラーハンドル1インチ(適合品番:10401・10461・14363)をご使用ください。
※強溶剤への浸け置きは、お止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6567815014365
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする